Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent Pumpenzubehör, Verbindersatz, Auslassventilsatz, Pumpenmembran, Dichtungssatz, Saugventilsatz, Ventilkugel x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4194749
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     1001724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4194749
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Pumpenzubehör
Pumpen-Zubehörtyp = Pumpen-Ersatzteilkit
Zur Verwendung mit = Magnetmembran-Dosierungspumpe

Gamma/L-Magnetmembran-Dosierpumpe - 4,4 l/h. Zwei Versionen: NPB - Acrylglas/FPM auf Flüssigkeitsseite beständig gegen Chlorbleichlösungen. PVT - PVDF/PTFE auf Flüssigkeitsseite, beständig gegen die meisten Chemikalien PVDF auf Flüssigkeitsseite mit PTFE-Dichtungen, beständig gegen die meisten Chemikalien 5 m Universal-Steuerkabel Fuß- und Dosierventil, 2 m PVC-Saugrohr, 5 m PE-Entladungsrohr (PVT-Version) Externe Steuerung über 0 / 4 - 20 mA und spannungsfreien Kontakt Stufenlos einstellbare Hubrate Fehleranzeige-Relais Auswählbare Pumpvolumenanzeige (Liter/Stunde, US-Gallonen/Stunde oder Hübe/Minute) Saugheber: 5 mWG Programmierbare Druckpegel Zweistufiger Schwimmerschalter-Eingang Dosiermonitoreingang, verstellbarer Fehlhubzähler Integrierte Entlüftungsfunktion
Weitere Informationen:
Pumpen-Zubehörtyp:
Pumpen-Ersatzteilkit
Zur Verwendung mit:
Magnetmembran-Dosierungspumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.