Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight SMD LED Grün, Rot 2.4 V, 140 °, 4-Pin 1616 (0606)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419227
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988410207F
EAN/GTIN:
     5059045904694
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 1616 (0606)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2.4 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 140 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 / 645 nm
Abmessungen = 1.6 x 1.6 x 0.7mm

Dialight-LEDs der Serie 598 - 0606-Gehäuse. Bei der 598-Serie von Dialight handelt es sich um Micro LED®-SMD-LEDs. Diese LED-Serie ist im 0606-Gehäuse gemäß Industriestandard enthalten. Diese zweifarbigen LEDs sind in einer Vielzahl von Farben mit einer transparenten Linse erhältlich. Ihr 0606-Gehäuse hat einen großen Betrachtungswinkel von 140°.. Merkmale der Serie 598: - 0606-Gehäuse gemäß Industriestandard - Strahlungswinkel 140° - Zweifarbig
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
1616 (0606)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2.4 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
140 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 / 645 nm
Abmessungen:
1.6 x 1.6 x 0.7mm
Weitere Suchbegriffe: 419227, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Dialight, 5988410207F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.