Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight SMD LED Grün 2.4 V, 140 ° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419192
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988070107F
EAN/GTIN:
     5059045904656
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.4 V
Lichtstärke = 40 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Linsenfarbe = Klar

Dialight-LEDs der Serie 598 - 0603-Gehäuse. Bei der 598-Serie von Dialight handelt es sich um Micro LED®-SMD-LEDs. Diese LED-Produktfamilie wird im Standard-0603-Gehäuse mit 140° großem Betrachtungswinkel geliefert. Diese einfarbigen LEDs sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Merkmale der Serie 598: - 0603-Gehäuse gemäß Industriestandard – Betrachtungswinkel: 140° - Einfarbig – Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung - Transparente Linse – Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.4 V
Lichtstärke:
40 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 419192, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Dialight, 5988070107F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.