Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom VDE PH0 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, Siliziumcarbid Stahl, 179 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418870
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATP0X75VE
EAN/GTIN:
     3148517747272
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH0
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 179 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Siliziumcarbid Stahl

EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. PROTWIST® 1000 V isolierter Schraubendreher für POZIDRIV®-Köpfe. PROTWIST® professionelle Schraubendreher bieten einen ergonomischen und bequemen Griff für schweren Einsatz. Der Zweikomponentengriff bietet hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen. Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps. AP.VE/AD.VE Schraubendreher schützen Sie vor elektrischen Spannungen von bis zu 1000 Vac und 1500 Vdc. 1000 V abgerundete, ummantelte Klinge. AP.VE: für Kreuzschlitzschrauben. AD.VE: für POZIDRIV®-Kopfschrauben.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH0
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Siliziumcarbid Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,41*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 8,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 8,45*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.