Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418789
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT6.5X200
EAN/GTIN:
     3148517731004
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6,5 x 1,2 mm
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 320 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Siliziumcarbid Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

PROTWIST®-Schlitzschraubendreher von FACOM. Professionelle PROTWIST®-Schraubendreher mit ergonomischem und bequemem Griff für schweren Einsatz. Der Zweikomponentengriff bietet hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen. Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps. Technische Daten der Serie von AN-Schlitzschraubendrehern: AN-Schraubendreher mit besonders langer Klinge zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche Zylindrische Klinge mit flachem Ende für den Zugang zu Vertiefungen Mattverchromte Klinge, schwarzer Kopf Farbcodierung: rot Eigenschaften und Vorteile: Professionelle Qualität mit lebenslanger Garantie von Facom Tools Geformte Polyamid- und Polyurethanhülse für mehr Festigkeit und einen natürlichen Griff Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps Ergonomisch geformt und bequem für sicheren Halt und höhere Drehmomente Hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen, beispielsweise in flacher Ausführung oder Kreuzschlitz sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Sch
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6,5 x 1,2 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Siliziumcarbid Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 8,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,90*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,65*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.