Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 6,5 x 1,2 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Siliziumcarbid Stahl, 220 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418767
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATF6.5X100
EAN/GTIN:
     3148517731776
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6,5 x 1,2 mm
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 220 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Siliziumcarbid Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

PROTWIST® Schraubendreher für Schlitzschrauben – Geschmiedete Klingen. Professionelle PROTWIST®-Schraubendreher mit ergonomischem und bequemem Griff für schweren Einsatz. Der Zweikomponentengriff bietet hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen. Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps. Technische Daten der ANF-Serie von Schlitzschraubendrehern: ANF-Schraubendreher mit besonders langen Klingen zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche Die geschmiedete Klinge besitzt ein ausgezeichnetes Faserende für besonders hohe Torsionsbeständigkeit Mattverchromte Klinge, schwarzer Kopf Eigenschaften und Vorteile: Professionelle Qualität mit lebenslanger Garantie von Facom Tools Geformte Polyamid- und Polyurethanhülse für mehr Festigkeit und einen natürlichen Griff Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps Ergonomisch geformt und bequem für sicheren Halt und höhere Drehmomente Hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen, beispielsweise in flacher Ausführung oder Kreuzschlitz sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Automobilindustrie Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Zulassungen und Zertifizierungen: NF ISO 8764-1/NF ISO 8764-2 ISO 8764-1/ISO 8764-2 DIN ISO 8764-1/DIN ISO 8764-2 ASME B107.600 Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht für elektrische Geräte verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6,5 x 1,2 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Siliziumcarbid Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 8,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,77*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829670
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.