Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom T20 TORX® Standard-Schraubendreher, 220 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418729
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATX20X100
EAN/GTIN:
     3148517738553
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX®
Abtriebsgröße = T20
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 220 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

PROTWIST® Schraubendreher für TORX®-Schrauben. PROTWIST® professionelle Schraubendreher bieten einen ergonomischen und bequemen Griff für schweren Einsatz. Der Zweikomponentengriff bietet hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen. Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps. ANX / ASX Schraubendreher für TORX®-Schrauben. ANX: mattverchromte Klinge, schwarzer Kopf. ASX: glanzverchromte Klinge, sandgestrahlter Kopf. Farbcodierung: grün
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX®
Abtriebsgröße:
T20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, 418729, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATX20X100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,18*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 9,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 9,22*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829718
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.