Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 24 Vdc, 2 lm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418206
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0603-04Y
EAN/GTIN:
     5059045903512
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
led soffitten gelb
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Gelb
Nennspannung = 24 Vdc
Lichtstärke = 2 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.5mm
Stromstärke = 12 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Gelb
Nennspannung:
24 Vdc
Lichtstärke:
2 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.5mm
Stromstärke:
12 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, soffitten 11x43, 418206, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE060304Y, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
2910F-42
ab € 3,87*
Zubehör
JKL Components
2910F-47
ab € 0,38*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.