Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabelmarkierer Nachfüllpack, selbstklebend, Ø 2.3mm - 7.8mm, 35mm x 19 mm, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89816
EAN/GTIN:
     5059041120272
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 2.3mm
Kabeldurchmesser max. = 7.8mm
Länge = 35mm
Breite = 19 mm
Anzahl = 250
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kabeldurchmesserbereich = 2.3 → 7.8mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C

Bandspender und Zubehör, 3M ScotchcodeTM. Mit dem Scotchcode-Bandspender können Sie nach Wunsch eine Vielzahl von anpassbaren Markierungsbändern abgeben. Vielseitig und einfach zu verwenden, ist es ideal für den Fall, dass viele Arten von Kabeln und Leitungen markiert und identifiziert werden müssen. Eigenschaften und Vorteile. Markierungsetiketten-Spender zum Markieren von Kabeln und Drähten. Vorgefüllt und mit einem permanenten Filzstift geliefert. Die Etiketten verfügen über eine flache Schreibfläche. Klares Vinylband auf Papierrückseite 0,129 mm oder 0,009 mm dick mit einem leistungsfähigen Acrylklebstoff. Etikettennachfüllungen separat erhältlich. Anwendungen. Dieses vielseitige Kabelgerät ermöglicht Ihnen einen individuellen Ansatz zur Kennzeichnung und Identifizierung von Kabeln. Damit ist es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von der Werbung bis zum Haushalt. Dieser Scotchcode-Bandspender ist ideal, von industriellen Computerinstallationen bis hin zur elektrischen Verkabelung im Haus. In dieser Serie erhältlich:. 418-151 418-151 ist eine SLW-Aufbeschreibbare Bandnachfüllung für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 35 mm 418-177 418-177 ist eine SWD-Aufschreibebandnachfüllung für 2,3 mm bis 7,8 mm Kabeldurchmesser 838-1379 838-1379 ist ein Kabelmarkierungsbandspender, 10 Marker 838-1439 838-1439 ist eine transparente SWD-R-Schreibbandnachfüllung für Kabeldurchmesser von 2,3 mm bis 7,8 mm 840-1139 840-1139 ist eine vorbedruckte SLS-R-Bandnachfüllung für Kabeldurchmesser von 3,8 mm bis 12,4 mm. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
2.3mm
Kabeldurchmesser max.:
7.8mm
Länge:
35mm
Breite:
19 mm
Anzahl:
250
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kabeldurchmesserbereich:
2.3 → 7.8mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, 418177, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, 89816, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.