Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger RK-Rohrsteckverbinder Stahl Rundrohr Ø 25mm, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181529
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     80252012000
EAN/GTIN:
     5059040260535
Suchbegriffe:
Getränkeleitungsrohre
Rohr Geländerbau
Zinkrohr
zinkrohr 2 meter
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Länge = 2000mm
Rohr Außendurchmesser = 25mm
Material = Stahl
Farbe = Silber
Produkt-System = RK-Rohrsteckverbinder

Verzinktes Stahlrohr. Verzinkte Stahlrohre von Rose ; Krieger in Standardlängen. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Schläuche sind rund und quadratisch erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. verzinkter Stahl. Informationen zu Anwendungen. Sie sind für empfindliche Anwendungen unter Laborbedingungen und für industrielle Anwendungen geeignet, beispielsweise in der Getränke- oder Verpackungsindustrie. Die Serie RK LightClamp kann auch in der Nahrungsmittelindustrie und in feuchten Bereichen verwendet werden, beispielsweise in der Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Länge:
2000mm
Rohr Außendurchmesser:
25mm
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Produkt-System:
RK-Rohrsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rohr geländerbau, 4181529, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Rose+Krieger, 80252012000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.