Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe COBASwitch Rutschfeste Gummi Isolationsmatte bis 15000V, Schwarz 9.5mm x 0.9m x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181377
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SM010030
EAN/GTIN:
     5060087956848
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Länge = 10m
Dicke = 9.5mm
Betriebsspannung max. = 15000V
Breite = 0.9m
Erfüllte Normen = BS921/1976
Mattenmaterial = Gummi
Reihe = COBASwitch
Anti-Rutsch = Ja
Farbe = Schwarz
Oberflächentyp = Gerippt
Betriebsspannung = 650V

BS921/1976. Isolierende Schutzmatte. Schalttafelmatten Bieten Sicherheit für Arbeiter gegen elektrischen Schlag Für den Einsatz vor Schalttafeln und Hochspannungsanlagen Rutschfeste, fein gerillte Oberfläche Hergestellt aus extrem verschleißfestem Gummi Geprüft auf 15 kV eff
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Dicke:
9.5mm
Betriebsspannung max.:
15000V
Breite:
0.9m
Erfüllte Normen:
BS921/1976
Mattenmaterial:
Gummi
Reihe:
COBASwitch
Anti-Rutsch:
Ja
Farbe:
Schwarz
Oberflächentyp:
Gerippt
Betriebsspannung:
650V
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, anti-ermüdungsmatte schwarz gummi, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 4181377, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Isolationsmatten, Coba Europe, SM010030, Site Safety, Safety Flooring, Electrical Safety Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,55*
€ 1.164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,52*
€ 1.148,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,23*
€ 1.097,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,57*
€ 1.033,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,30*
€ 992,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SM010040
ab € 1.110,38*
Zubehör
Coba Plastics
SM010031
ab € 93,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.