Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Entraplush Türmatte für Innenbereich, PVC Grau, Stärke 7 mm +15%/-10%, 0.9m x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181254
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     PP060002
EAN/GTIN:
     5060087956220
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Länge = 1.5m
Breite = 0.9m
Innen/Außen = Innenbereich
Oberflächentyp = Teppich
Farbe = Grau
Reihe = Entraplush
Mattenmaterial = PVC
Dicke = 7 mm +15%/-10%
Anti-Rutsch = Ja
Anwendung = Tür, Eingang

Entra-Plush Standard-Eingangstürvorleger. Entra-Plush ist ein Vorleger aus hochwertigem bruchfestem 100 %-Polypropylen-Teppich für den Einsatz im Innenbereich. Der Vorleger schützt Ihre Böden, da die Bodenbelagfasern Schmutz von den Schuhen kratzen und auffangen. Die rutsch- und fleckbeständige PVC-Rückseite sorgt dafür, dass der Entra-Plush Türvorleger nicht verrutscht. Ein ausgezeichneter Türvorleger für den Alltag, der Feuchtigkeit vom Schuhwerk wischt. Eigenschaften und Vorteile:. Hohes Verkehrsaufkommen. Verwendung nur in Innenräumen. Velours-Oberfläche. Bruchsicher. Haltbar. Abkratzvorgang. Lose verlegt, abzulegen. Bleibt in Position. UV-beständig. Einfach zu reinigen. Verschiedene Größen und Farben erhältlich. Woraus besteht der Vorleger?. 100 % Polypropylen 2950 Denier durchgehender spinngefärbter Endlosfaden. PVC-Rückseite und Saum - fleckbeständig. Velours-Oberfläche. UV-beständig. Wo kann ich den Vorleger verwenden?. Für den Inneneinsatz. Als Auslegematte verwenden. Geeignet für jede Oberfläche. Zugänge. Eingänge. Lobbys. Gänge. Abmessungen des Vorlegers?. Höhe: 7 mm. Gewicht 2,7 kg/m². Reinigung?. Obere Fläche saugen. Absorption?. 5,4 Liter pro Quadratmeter. Flammbeständigkeit?. DOC-FF-1-70
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Breite:
0.9m
Innen/Außen:
Innenbereich
Oberflächentyp:
Teppich
Farbe:
Grau
Reihe:
Entraplush
Mattenmaterial:
PVC
Dicke:
7 mm +15%/-10%
Anti-Rutsch:
Ja
Anwendung:
Tür, Eingang
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 4181254, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Eingangsmatten, Coba Europe, PP060002, Site Safety, Safety Flooring, Entrance Mats
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 52,76*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 53,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,41*
€ 54,02*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 56,97*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.