| |
|
| Artikel-Nr.: 103-979011 Herst.-Nr.: PP060002 EAN/GTIN: 8712727031138 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte für innen, Flor aus PP, LxB 1500 x 900 mm, grau.
Für den Innenbereich. Schnelltrocknender Flor. Schmutzabweisend. Rutschhemmender PVC-Rücken.
Flor aus Polypropylen. Die Matte besitzt eine schnelltrocknende und abnutzungsresistente Teppichoberfläche. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 7 mm, Gewicht ca. 3,5 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 900 mm | Höhe: | 7 mm | Material Oberseite: | Polypropylen (PP) | Material Unterseite: | PVC | Farbe: | grau | Gewicht: | 5 kg | Flächengewicht: | 3.5 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, COBA, 979011 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger, Waschbare Matte, Waschbare Matten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,60* | € 52,76* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,96* | € 53,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,41* | € 54,02* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 56,97* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,88* | € 60,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|