| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4181030 Herst.-Nr.: FF010003 EAN/GTIN: 5060087953809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 18.3m Dicke = 12.5mm Breite = 0.9m Anti-Rutsch = Ja Mattenmaterial = PVC-Schaum Oberflächentyp = Fest Produktformat = Rolle Reihe = Orthomat Premium Ölbeständig = Nein Farbe = Schwarz Chemikalienresistenz = Nein
Anti-Ermüdungs-Plus-Matten. Eine einzigartige zweilagige schwarze Anti-Ermüdungsmatte, Stärke 12,5 mm Verfügt über eine PVC-Top-Schicht mit hoher Dichte, die eine höhere Lebensdauer bietet Die untere Oberfläche mit niedriger Dichte bietet ausgezeichnete Ermüdungsschutzeigenschaften Anti-Ermüdungs-Plus stimuliert die Blutzirkulation und reduziert die Belastung der unteren Rücken- und Beinmuskeln Erhältlich in Matte- und Rollenform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 18.3m | Dicke: | 12.5mm | Breite: | 0.9m | Anti-Rutsch: | Ja | Mattenmaterial: | PVC-Schaum | Oberflächentyp: | Fest | Produktformat: | Rolle | Reihe: | Orthomat Premium | Ölbeständig: | Nein | Farbe: | Schwarz | Chemikalienresistenz: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 4181030, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, FF010003, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |