Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2
Artikel-Nr.:
     108EL-4147535
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PXB-B3911
EAN/GTIN:
     5060641276283
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik
Schaltventil Pneumatik
Steuerungsmechanismus = Stößel
Funktion = 3/2
Serie = PXB
Betriebsdruck max. = 9 bar
Durchflussrate max. = 60l/min
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Parker Ventil und elektrischer KontaktblockDas Parker 3/2-Anschlussventil der Serie PXB hat eine Schaltart von NNP. Dieser Ventil- und elektrische Kontaktblock mit Montagering bietet Zuverlässigkeit für Ihre pneumatischen Installationen. Dieses Ventil hat eine modulare Bauweise und Kontaktblöcke ermöglichen eine flexible Konfiguration. Es handelt sich um ein gerades Stößel-betätigtes Federrückstellungsventil. Er wird mit ZB4-Betätigungsköpfen verwendet. Eigenschaften und Vorteile5/32 Zoll sofortige gerade Verbindungen Der maximale Betriebsdruck beträgt 9 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 60 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C. Die gleichzeitige Betätigung eines elektrischen Kontakts und eines pneumatischen Ventils ist über den elektrischen Kontaktblock möglich Hochwertige, manuell betätigte Schieberventile und Viton-Dichtungen Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Funktion:
3/2
Serie:
PXB
Betriebsdruck max.:
9 bar
Durchflussrate max.:
60l/min
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Grundventilkörper Pneumatik, Pneumatikventilkörper, Ventilkörper Pneumatik, 3/2 wegeventil pneumatisch, grundventilkörper pneumatik, parker 3/2 wegeventil, 4147535, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, PXBB3911, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,09*
€ 51,45*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,41*
€ 56,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
ab € 1,66*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BG2
ab € 19,22*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BD2
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.