Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2
Artikel-Nr.:
     108EL-4147513
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PXB-B3121B
EAN/GTIN:
     5059041595889
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Steuerventil
Grundventilkörper Pneumatik
Pneumatikventilkörper
Steuerungsmechanismus = Stößel
Funktion = 3/2
Serie = PXB
Betriebsdruck max. = 9 bar
Durchflussrate max. = 60l/min
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Mehr verfügbare Stellschalter im Steuergetriebe. Ventilblock und elektrische Ausschalter. Ventil und elektrische Kontaktblöcke von Parker. Die modulare Bauweise der Ventile und Kontaktblöcke ermöglicht eine flexible Konfiguration. Qualitätsvolle Viton-Dichtungen sorgen für Zuverlässigkeit Ihrer pneumatischen Einbauten. Modulare Bauweise. Einzelteile müssen separat bestellt werden. 4 mm, 3//2 Ventilfunktionen, Schließer oder Öffner Bis zu 3 Ventilblöcke oder elektrische Ausschalter pro Verriegelungshebel Gleichzeitige Betätigung eines elektrischen Kontakts und eines pneumatischen Ventils über einen elektrischen Ausschalter möglich Montagebohrung von 22 mm Kontaktbelastbarkeit 240 Vac 3 A Qualitativ hochwertige, manuell betätigte Schieberventile Viton Dichtungen Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Funktion:
3/2
Serie:
PXB
Betriebsdruck max.:
9 bar
Durchflussrate max.:
60l/min
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Ventilkörper Pneumatik, 3/2 wegeventil pneumatisch, grundventilkörper pneumatik, parker 3/2 wegeventil, 4147513, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, PXBB3121B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,67*
€ 52,86*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,27*
€ 62,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BA2
ab € 2,54*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BD2
ab € 6,12*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.