Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2
Artikel-Nr.:
     108EL-4147507
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PXB-B3111B
EAN/GTIN:
     5060641273992
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Steuerventil
Grundventilkörper Pneumatik
Pneumatikventilkörper
Steuerungsmechanismus = Stößel
Funktion = 3/2
Serie = PXB
Betriebsdruck max. = 9 bar
Durchflussrate max. = 60l/min
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Parker Ventil und elektrischer KontaktblockDas Parker 3/2-Anschlussventil der Serie PXB hat eine Schaltart von NNP. Dieser Ventil- und elektrische Kontaktblock mit einem Montagering sorgt für Zuverlässigkeit für Ihre pneumatischen Installationen. Dieses Ventil hat eine modulare Bauweise und Kontaktblöcke ermöglichen eine flexible Konfiguration. Es ist ein Stößel-betätigtes Federrückstellungsventil und wird mit ZB4-Betätigungsköpfen verwendet. Es ist möglich, bis zu drei Ventile am Montagering für Drucktasten zu montieren. Sie können bis zu zwei Ventile am Montagering für Wahlschalter montieren, und Ventile können nicht in der Mittelstellung montiert werden.Eigenschaften und VorteileSofortige Verbindungen von 5/32 Zoll Der maximale Betriebsdruck beträgt 9 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 60 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C. Die gleichzeitige Betätigung eines elektrischen Kontakts und eines pneumatischen Ventils ist über den elektrischen Kontaktblock möglich Hochwertige, manuell betätigte Schieberventile und Viton-Dichtungen Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Funktion:
3/2
Serie:
PXB
Betriebsdruck max.:
9 bar
Durchflussrate max.:
60l/min
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Ventilkörper Pneumatik, 3/2 wegeventil pneumatisch, grundventilkörper pneumatik, parker 3/2 wegeventil, 4147507, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, PXBB3111B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 62,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,02*
€ 63,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
ab € 1,65*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BG2
ab € 19,29*
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BD2
ab € 6,11*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.