Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4144586
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0139-10-05
EAN/GTIN:
     5059045817697
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C

Winkelstecker Serie 682, Metall. Kabeldurchlass: 3-5 polig 4 bis 6mm; 7-12 polig 6 bis 8mm L: 40mm H: 34mm ø:20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 4144586, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9901391005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 18,39*
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 18,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,45*
€ 27,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.