Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 10 → 24 V, biplor typ. ±12 V, ±5 V, ±9 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412434
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8022ARZ
EAN/GTIN:
     5059042981773
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 → 24 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 50V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 2.5nV/√Hz

Rauscharme Operationsverstärker. Eine Serie von rauscharmen Operationsverstärkern von Analog Devices, die für Anwendungen mit niedrigen Eingängen und hoher Leistung geeignet sind, bei denen der Geräuschpegel auf einem Minimum gehalten werden muss. Zusätzlich erzeugen diese rauscharmen Einheiten grundsätzlich eine geringere Verzerrung als die meisten Universal-Operationsverstärker.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 → 24 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
50V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
2.5nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 412434, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8022ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 9,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 10,02*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.