Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Kabel-Markierer für Etikettendrucker BMP21 Anschlussfahne, Beschriftung: 0 → 9, Gelb - 10mm, 4.2mm x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4103614
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     217036
EAN/GTIN:
     5059039035922
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Anschlussfahne
Beschriftung = 0 → 9
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Farbe = Gelb
Länge = 4.2mm
Breite = 15 mm
Anzahl = 2500
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Resistent gegen = Luftfeuchtigkeit, UV
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C

DURASLEEVE-Kabelmarkierer für Drucker TLS2200. DURASLEEVE ist eine ideale Lösung zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen. Es ist nicht klebend, umpositionierbar und thermodruckfähig. Das Etikett bleibt am Transportband haften und vereinfacht so das Einführen von Etikettenhaltern. Mit den meisten Etikettenhaltern kompatibel. Für verschiedene Schranktypen (Schalttafeln, Instrumentierung). Clipfreie Montage. Die Etikettenhalter umschließen den Leiter.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Anschlussfahne
Beschriftung:
0 → 9
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Farbe:
Gelb
Länge:
4.2mm
Breite:
15 mm
Anzahl:
2500
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Resistent gegen:
Luftfeuchtigkeit, UV
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, 4103614, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Brady, 217036, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.