Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-4093999
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     04.0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kontaktstift
Laborstecker
Gewindegröße = M6
Gehäusematerial = Messing

MC® Potentialausgleich Stecker. Stecker (nach DIN42801) aus Messing,vernickelt Zum Anschrauben an Geräte, Betten oder Wandschienen In zwei Gewindelängen (15mm und 20mm) lieferbar ø = 6mm, Gewinde = M6
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Gehäusematerial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, stäubli 6 mm bananenstecker, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 4093999, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Staubli, 040056, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,23*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7877*
€ 1,2377*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 1,99*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 19,08*
€ 27,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5010
ab € 0,32*
Zubehör
Stäubli
04.0057
ab € 1,04*
Zubehör
Stäubli
08.0704
ab € 0,102*
Zubehör
Stäubli
08.0501
ab € 0,18*
Zubehör
Stäubli
08.0502
ab € 0,28*
Zubehör
Stäubli
08.0601
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.