Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409191
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     25066 BK005
EAN/GTIN:
     5059039018741
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung awg18
Serie = Xtra-Guard 2
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,81 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 7.8mm
Mantelmaterial = PE
Standards = CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min. = -30°C

Abriebfestes Kabel Xtra-Guard 2 von Alpha Wire – Ungeschirmt. Die abriebfesten Kabel der Serie Xtra-Guard 2 von Alpha Wire sind robust und zur Verwendung in industriellen Anwendungen mit auftretendem Abrieb und mechanischer Abnutzung konzipiert. Dieses Kabel hat einen speziell formulierten Polyurethanmantel mit der dreifachen Reiß- und Abriebfestigkeit von PVC. Die Xtra-Guard 2-Kabel von Alpha Wire wurden für mittlere bis hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen konzipiert. Diese Kabel verfügen zudem über eine hervorragende UV-Beständigkeit und bei Ausführungen mit Supra-Shield-Geflecht einen außergewöhnlichen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen der Serie FIT-750. Eigenschaften und Vorteile. Nylonkordel zum einfachen Abisolieren des Mantels. Farbcodierte Leiter. Reiß- und abriebfestes Polyurethan. Temperaturbereich bis 90 °C. Flexibilität bei niedrigen Temperaturen. UV-Beständigkeit. Optionen für Xtra-Guard-Abschirmung. Supra-Shield verfügt über eine dreifache Schicht aus Aluminium/Polyester/Aluminiumfolie und ein Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Die Kombination aus Geflecht und Folie ermöglicht eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Informationen zur Produktanwendung. CNC-Maschinen Automobilwerke Militärische Bodenunterstützungssysteme Verpackungsmaschinen Petrochemische Fabriken Geophysische Geräte. Standards und Zulassungen. UL AWM 20668 VW-1, CSA AWM I/II A/B FT-1. Die Auswahl des richtigen Xtra-Guard-Kabels. Es gibt eine ausgezeichnete Auswahl von Xtra-Guard-Kabeln passend zu Ihrer Anwendu
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard 2
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,81 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
7.8mm
Mantelmaterial:
PE
Standards:
CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 6x0,75, 409191, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 25066BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,90*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 9,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 360,10*
€ 428,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 352,49*
€ 419,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 322,22*
€ 383,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 295,32*
€ 351,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 276,90*
€ 329,51
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,82*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.