Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409113
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     25096 BK005
EAN/GTIN:
     5059039018932
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 6x0,75
Serie = Xtra-Guard 2
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Außendurchmesser = 5.21mm
Mantelmaterial = PE
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,2 mm°C

Abriebfestes Kabel Xtra-Guard 2 von Alpha Wire – Folienschirmung. Die abriebfesten Kabel der Serie Xtra-Guard 2 von Alpha Wire sind robust und zur Verwendung in industriellen Anwendungen mit auftretendem Abrieb und mechanischer Abnutzung konzipiert. Dieses Kabel hat einen speziell formulierten Polyurethanmantel mit der dreifachen Reiß- und Abriebfestigkeit von PVC. Die Xtra-Guard 2-Kabel von Alpha Wire wurden für mittlere bis hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen konzipiert. Diese Kabel verfügen zudem über eine hervorragende UV-Beständigkeit und bei Ausführungen mit Supra-Shield-Geflecht einen außergewöhnlichen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen der Serie FIT-750. Eigenschaften und Vorteile. Nylonkordel zum einfachen Abisolieren des Mantels. Farbcodierte Leiter. Reiß- und abriebfestes Polyurethan. Temperaturbereich bis 90 °C. Flexibilität bei niedrigen Temperaturen. UV-Beständigkeit. Optionen für Xtra-Guard-Abschirmung. Supra-Shield verfügt über eine dreifache Schicht aus Aluminium/Polyester/Aluminiumfolie und ein Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Die Kombination aus Geflecht und Folie ermöglicht eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Informationen zur Produktanwendung. CNC-Maschinen Automobilwerke Militärische Bodenunterstützungssysteme Verpackungsmaschinen Petrochemische Fabriken Geophysische Geräte. Standards und Zulassungen. UL AWM 20668 VW-1, CSA AWM I/II A/B FT-1. Die Auswahl des richtigen Xtra-Guard-Kabels. Es gibt eine ausgezeichnete Auswahl von Xtra-Guard-Kabeln passend zu Ihrer Anwendung: P
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard 2
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Außendurchmesser:
5.21mm
Mantelmaterial:
PE
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,2 mm°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 409113, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 25096BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,79*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 8,05967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 314,13*
€ 373,81
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 308,85*
€ 367,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 287,83*
€ 342,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 268,33*
€ 319,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 241,79*
€ 287,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,26*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.