Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 45mm / Außen-Ø 85mm, Breite 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4090596
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 85mm
Axiallager-Breite = 19mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 20.4kN
Dynamische Traglast = 31.5kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 6209

Metrisches NSK-Kugellager – Offen. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
85mm
Axiallager-Breite:
19mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
20.4kN
Dynamische Traglast:
31.5kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
6209
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 4090596, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6209, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 10,05*
4 Tage
71
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 13,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,30*
€ 16,90*
4 Tage
133
Frei Haus
ab € 844,55*
€ 925,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.