Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4090221
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6006DDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 55mm
Axiallager-Breite = 13mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 8.3kN
Dynamische Traglast = 13.2kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6006

NSK Metrische Kugellager - gekapselt. Eine Serie von Kugellagern mit zwei Dichtungen aus Synthetikgummi, um ein Austreten von Schmiermittel sowie ein Eindringen von Staub, Wasser und anderen schädlichen Materialien zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf 2RS steht für Lager mit 2 Dichtungen aus Synthetikgummi DDU und DD steht für Lager mit 2 Kontaktdichtungen aus Synthetikgummi
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
55mm
Axiallager-Breite:
13mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
8.3kN
Dynamische Traglast:
13.2kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6006
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 4090221, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6006DDU, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1178
1
€ 8,90*
ab € 2,79*
€ 4,06*
1 Tag
2996
1
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 5,13*
5 Tage
5128
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 5,33*
6 Tage
17
5
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
6006DDUCM (Industrie)
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.