Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4090158
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6004DDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 5kN
Dynamische Traglast = 9.4kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6004

NSK Metrische Kugellager - gekapselt. Eine Serie von Kugellagern mit zwei Dichtungen aus Synthetikgummi, um ein Austreten von Schmiermittel sowie ein Eindringen von Staub, Wasser und anderen schädlichen Materialien zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf 2RS steht für Lager mit 2 Dichtungen aus Synthetikgummi DDU und DD steht für Lager mit 2 Kontaktdichtungen aus Synthetikgummi
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
5kN
Dynamische Traglast:
9.4kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6004
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 4090158, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6004DDU, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1764
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,91*
6 Tage
1644
€ 10,00*
ab € 2,71*
€ 4,07*
4 Tage
1656
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 5,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,13*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.