Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 28mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 28mm, Breite 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4090057
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6001ZZ
EAN/GTIN:
     5060641292344
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 28mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.37kN
Dynamische Traglast = 5.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6001

NSK Metrische Kugellager - geschützt. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. Diese geschützten Lager (2Z oder ZZ) sind mit zwei Staubschutzdichtungen aus Metall ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, bei denen sich der Innenring des Lagers dreht. Bei Drehung des Außenrings besteht die Gefahr, dass bei hohen Drehzahlen das Fett aus dem Lager austritt.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
28mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.37kN
Dynamische Traglast:
5.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6001
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 4090057, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6001ZZ, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,88*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.