Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4090013
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6000ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 26mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.97kN
Dynamische Traglast = 4.55kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6000

NSK Metrische Kugellager - geschützt. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. Diese geschützten Lager (2Z oder ZZ) sind mit zwei Staubschutzdichtungen aus Metall ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, bei denen sich der Innenring des Lagers dreht. Bei Drehung des Außenrings besteht die Gefahr, dass bei hohen Drehzahlen das Fett aus dem Lager austritt.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
26mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.97kN
Dynamische Traglast:
4.55kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6000
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nsk, 4090013, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6000ZZ, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5542
1
€ 8,90*
ab € 1,25*
€ 1,92*
37 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 3,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,90*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.