Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 19mm, Breite 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4089962
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     61800TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 19mm
Axiallager-Breite = 5mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Polyamid
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 924kN
Dynamische Traglast = 1.99kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Axiallager-Typ = Glatt

Metrisches NSK-Kugellager – Offen. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
19mm
Axiallager-Breite:
5mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Polyamid
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
924kN
Dynamische Traglast:
1.99kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig innen-ø 10mm außen-ø 19mm breite 5mm, führungslager, rillenkugellager nsk, 4089962, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 61800TN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,89*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.