Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC3 Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z, Gelb, Ø 4.3mm - 5.3mm, 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton WIC3 Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z, Gelb, Ø 4.3mm - 5.3mm, 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4084894
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-05054 WIC3-PA66-YE
EAN/GTIN:
     4031026533490
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z
Kabeldurchmesser min. = 4.3mm
Kabeldurchmesser max. = 5.3mm
Farbe = Gelb
Länge = 3mm
Breite = 8 mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Polyamid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kabeldurchmesserbereich = 4.3 → 5.3
Betriebstemperaturbereich = -40→ +85 °C.

WIC-Einrastkabelmarkierer. WIC-Markierer werden einfach mit dem WIC-Werkzeug am Draht befestigt. Wenn kein Werkzeug vorhanden ist, können sie leicht von Hand angebracht werden. Setzen Sie einfach den Markierungsstreifen in die Rückseite des Werkzeugs ein und lassen Sie es nach unten bis zum Ende gleiten und drücken Sie die Markierung einfach nach unten über den Draht. Ziehen Sie die Markierung ab und tragen Sie die nächste Markierung auf. Wenn alle Markierungen vorhanden sind, schieben Sie sie zusammen, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet. Die Markierungen befinden sich auf einem Spender, der für die verschiedenen Markierungsgrößen farbcodiert ist (rot, blau oder gelb). Das Applikatorwerkzeug (das mit allen 3 Größen von Markierungen verwendet werden kann) ist einfach zu bedienen und für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile • Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer • Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur • Die Markierungen rasten ineinander ein und bieten perfekte Textausrichtung • Vibrationsfeste Markierungen • Ein Greifsystem lässt die Markierungen auf Draht einrasten und ist beständig gegenüber Rotation
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z
Kabeldurchmesser min.:
4.3mm
Kabeldurchmesser max.:
5.3mm
Farbe:
Gelb
Länge:
3mm
Breite:
8 mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kabeldurchmesserbereich:
4.3 → 5.3
Betriebstemperaturbereich:
-40→ +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 4084894, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 56105054WIC3PA66YE, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,99*
€ 10,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.