Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton WIC2 Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: 0, Schwarz, Ø 2.8mm - 3.8mm, 3mm x 5,6 mm, 1000Pack Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4084563
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
561-02600 WIC2-0-PA66-BK
EAN/GTIN:
4031026532677
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = 0
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 3.8mm
Farbe = Schwarz
Länge = 3mm
Breite = 5,6 mm
Anzahl = 1000Pack
Bedruckbar = Nein
Material = Polyamid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Serie = WIC2mm
Standards = HF, RoHS-konform
WIC-Einrastkabelmarkierer. WIC-Markierer werden einfach mit dem WIC-Werkzeug am Draht befestigt. Wenn kein Werkzeug vorhanden ist, können sie leicht von Hand angebracht werden. Setzen Sie einfach den Markierungsstreifen in die Rückseite des Werkzeugs ein und lassen Sie es nach unten bis zum Ende gleiten und drücken Sie die Markierung einfach nach unten über den Draht. Ziehen Sie die Markierung ab und tragen Sie die nächste Markierung auf. Wenn alle Markierungen vorhanden sind, schieben Sie sie zusammen, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet. Die Markierungen befinden sich auf einem Spender, der für die verschiedenen Markierungsgrößen farbcodiert ist (rot, blau oder gelb). Das Applikatorwerkzeug (das mit allen 3 Größen von Markierungen verwendet werden kann) ist einfach zu bedienen und für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile • Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer • Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur • Die Markierungen rasten ineinander ein und bieten perfekte Textausrichtung • Vibrationsfeste Markierungen • Ein Greifsystem lässt die Markierungen auf Draht einrasten und ist beständig gegenüber Rotation
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
0
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
3.8mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
3mm
Breite:
5,6 mm
Anzahl:
1000Pack
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Serie:
WIC2mm
Standards:
HF, RoHS-konform
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
4084563
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
56102600WIC20PA66BK
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,54*
€ 16,11
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen