Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Weiß 1.42g/cm³, Ø 100mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4083992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4083992
EAN/GTIN:
     5059044265314
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 100mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB°C
Härte = Rockwell M90%

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
100mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB°C
Härte:
Rockwell M90%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundprofil 500mm, rundstab weiss, 4083992, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 217,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,66*
€ 388,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 325,54*
€ 387,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 302,77*
€ 360,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,17*
€ 353,63
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 281,19*
€ 334,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,96*
€ 320,06
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 244,50*
€ 290,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,42*
€ 258,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.