Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Weiß 1.14g/cm³, Ø 80mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4083958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4083958
EAN/GTIN:
     5056111998434
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 80mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Betriebstemperatur max. = +170°C
Härte = 170 Kugeldruck

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
80mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Härte:
170 Kugeldruck
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 4083958, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,85*
€ 197,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,22*
€ 193,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,86*
€ 179,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,18*
€ 178,71
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 142,12*
€ 169,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,69*
€ 126,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.