| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-408148 Herst.-Nr.: 003440 EAN/GTIN: 4013288142900 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierte Schraubendreherklinge Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 154 mm Gesamtlänge = 154 mm Oberflächen-Finish = Zinkphosphat, brünierte Spitze
IEC 60900 : 2004. Austauschbare VDE-Klingen Wera Kraftform (60i, 62i, 64i, 65i, 67i, 68i). Austauschbare Schraubendreherklingen der Serie Kraftform Kompakt von Wera. Einzelne austauschbare Klingen für den Einsatz mit dem VDE Kraftform Kompakt®-Griff Klinge brüniert, isolierter Sechskantschaft, 9 mm, abgeschrägt VDE Kraftform Klingehaltegriff mit nicht rollender Funktion, Best.-Nr. ; 408-142 408-142 , separat zu bestellen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierte Schraubendreherklinge | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 154 mm | Gesamtlänge: | 154 mm | Oberflächen-Finish: | Zinkphosphat, brünierte Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, wera schraubendreherklinge, 408148, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 003440, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |