Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 55 W L. 542 mm, Sockel 2G11 4000K Ø 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 55 W L. 542 mm, Sockel 2G11 4000K Ø 38mm
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 55 W L. 542 mm, Sockel 2G11 4000K Ø 38mm
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 55 W L. 542 mm, Sockel 2G11 4000K Ø 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4075761
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55PLL840
EAN/GTIN:
     5059045503446
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Form = 2-Rohr
Leistung = 55 W
Lampensockel = 2G11
Länge = 542 mm
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 400W
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 38mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 4800 lm
Lebensdauer = 20000h

40-W- und 55-W-Leuchten können nur mit einem Hochfrequenzsteuergerät benutzt werden. PL-L, Biax L, Dulux L. Die 4-polige Leuchtstofflampe L wurde als Ersatz für herkömmliche Röhren in modernen modularen 600 x 600 mm Leuchten entwickelt. Diese Leuchtstofflampe ist geeignet für den Betrieb mit elektronischer HF-Steuerung und für Dimmersysteme. Einfacher Regelkreis 4-polige Kappen 2G11 Lichtstrom: 2.900 Lumen Farbe: Weiß Zur Verwendung mit externen Startern und Vorschaltgeräten
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
55 W
Lampensockel:
2G11
Länge:
542 mm
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
400W
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
38mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
4800 lm
Lebensdauer:
20000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.