Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AWM3000 Trockenes Gasgemisch Luftstromsensor 15 VDC -200 sccm → 200 cm³/min Typ Verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-407574
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM3100V
EAN/GTIN:
     5059039203871
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
Überwachtes Medium = Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp = Verstärkt
Durchflussrate min. = -200 sccm
Durchflussrate max. = 200 cm³/min
Versorgungsspannung = 15 VDC
Rohrdurchmesserbereich = 0.2 Zoll
Druck max. = 25psi
Material = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie = AWM3000

Bei den Luftstromsensoren mit Verstärker bewirkt der Durchfluß von P1 nach P2 eine positive Ausgangsspannung. Die Angaben in cm 3 /min gelten für Meereshöhe und t = 0°C. Durchfluss-Sensor für Luft und Gase, 0cm 3 min bis 1000cm 3 /min. Zwei Baureihen von Luft-Fluß-Sensoren Für verschiedene Gase geeignet Reihe 1 sind Basis-Geräte, die bidirektionale Durchflußmessung ermöglichen Reihe 2 mit verstärktem Ausgangssignal, im wesentlichen ein unidirektionales Messgerät Beide Reihen der Mikro-Brücken-Sensoren bauen auf einzigartigem Silizium-Chip auf, der neueste Erkenntnisse in der Mikrostruktur-Technologie in praktische Anwendung umsetzt Messelement besteht aus thermisch isolierter Dünnschicht-Brückenstruktur, die ein Heizelement und temperaturempfindliche Elemente enthält, in Form von zwei Brücken über geätzter Höhlung im Silizium angeordnet Brückenstruktur bietet hohe Empfindlichkeit und kurze Ansprechzeiten bei Durchstrom von Luft oder anderen Gasen über dem Chip Durchfluss-Richtung und -Rate erfaßbar durch symmetrisch angeordnete Sensor-Elemente, die das zentrale Heizelement flankieren Laserabgleich der Dickschicht- und Dünnschicht-Widerstände sichern gleichbleibende Empfindlichkeit von einem Sensor zum anderen Ausführliches Informationsblatt des Herstellers wird mitgeliefert Analoges Ausgangssignal Kleine Leistungsaufnahme Hohe Genauigkeit Einreihige Leiterplatten-Anschlüsse, 2,5mm Montagebohrungen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp:
Verstärkt
Durchflussrate min.:
-200 sccm
Durchflussrate max.:
200 cm³/min
Versorgungsspannung:
15 VDC
Rohrdurchmesserbereich:
0.2 Zoll
Druck max.:
25psi
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Serie:
AWM3000
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, 407574, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, AWM3100V, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 163,83*
€ 174,16*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 160,34*
€ 205,60*
2 Tage
107
1
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 232,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
AWM3300V
ab € 140,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.