Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4065540
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     AA1111C
EAN/GTIN:
     5059045643753
Suchbegriffe:
LED Modul
SMD-LED
led modul
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.8 V
Lichtstärke = 3.4 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 149/153 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 606 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.7mm

LEDs mit 1608-Gehäuse der Serie 1111C von Stanley Electric. Die LEDs der Serie 1111C von Stanley Electric sind rechteckig mit einer flachen Oberseite. Sie sind im 1608-Standardgehäuse mit milchig-weißem Harz erhältlich. Ideale Anwendungen für die Serie 1111C umfassen Kommunikationseinrichtungen und elektrische Haushaltsgeräte.. Abmessungen: 1,6 x 0,8 x 0,7 mmWeißer Kunststoff
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.8 V
Lichtstärke:
3.4 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
149/153 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
606 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.7mm
Weitere Suchbegriffe: 4065540, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Stanley Electric, AA1111C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.