Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 6mm bis 6mm, Länge 10m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     404196
EAN/GTIN:
     5056070987364
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.5mm

ROHS 2002/95/EC. Universal-PVC-Schrumpfschlauch von RS PRO. Eine Serie von hochwertigen PVC-Kabelschläuchen oder Schrumpfschläuchen von RS PRO zum Schutz und zur Verwaltung Ihrer Kabel und Kabelsysteme in zahlreichen unterschiedlichen Umgebungen. PVC ist ein verstärkter thermoplastischer Werkstoff, der langlebig und außergewöhnlich beständig gegen Abrieb, Chemikalien und korrosive Materialien ist und sich somit ideal als Kabelschutz eignet. Dieser Schrumpfschlauch ist zudem äußerst flexibel und knickbeständig, was ihn zur idealen Wahl in beengten Umgebungen macht, in denen die Biegsamkeit von zentraler Bedeutung ist. Durch seine Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit ist dieser Schrumpfschlauch die ideale Lösung für all Ihre Anwendungen mit Kabeln und Leitungen. Der Schrumpfschlauch ist leicht anzuwenden – schneiden Sie ihn einfach auf die richtige Größe zu und führen Sie Ihre Elektro-Leitungen oder -Kabel hindurch. Eigenschaften und Vorteile. Flexibel und knickbeständig Durable mit hoher Abriebfestigkeit Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften Beständig gegen die meisten Chemikalien und korrosiven Materialien beständig gegen Benzin, Öl und Wasser Hohe Durchflusseigenschaften. In welchen Bereichen werden PVC-Kabelschläuche verwendet?. Durch seine einzigartigen Eigenschaften eignet sich dieser flexible Schrumpfschlauch ideal für die Isolierung und den Schutz von Kabel und Drähten, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Dieser Schlauch kann auch als Kabelmanagementhülse zum Bündeln kleiner Kabel und zur Erstellung von Kabelbäumen verwendet werden. Dank der Vielseitigkeit dieses PVC-Schrumpfschlauchs kann damit eine größere Anzahl unterschiedlicher Anwendungen abgedeckt werden als mit jeder anderen Hülse. Anwendungen. Labore Chemische Verarbeitung Gerätebau Medizin und Pharmaindustrie Kfz- und Schifffahrtsanwendungen Bauindustrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 404196, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSPVC600CL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,73* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,28*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.