Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403137
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6282-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040218963
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5MHz
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Länge = 4.9mm

MCP6281/6282/6283/6284/6285 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5MHz
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 403137, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6282ESN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.