Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 9.9°C/W, 38mm x 28mm x 22mm, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401964
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     400051
EAN/GTIN:
     5059045477938
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
aavid kühlkörper
fingerkühlkörper
Länge = 38mm
Breite = 28mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 38 x 28 x 22mm
Wärmewiderstand = 9.9°C/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

Wärmewiderstand 9,9 °C/W. Es wird empfohlen, die Wirksamkeit der Kühlkörper in der jeweiligen Betriebsumgebung zu testen, in sie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
38mm
Breite:
28mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
38 x 28 x 22mm
Wärmewiderstand:
9.9°C/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 401964, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 400051, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,54*
€ 97,0326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,041
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,44*
€ 64,7836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.