Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 400 mA @ 20 V dc, IP 67, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401709
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     401709
EAN/GTIN:
     5056070987074
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 6.1mm
Betätigermaterial = Messing
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 20 V dc
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
6.1mm
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 401709, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2AS1T2A1M2RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
N32161005
ab € 2,40*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
RS Pro
7001659
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
7001656
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
7932553
ab € 1,27*
Zubehör
RS Pro
7001653
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
7932557
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.