| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-401548 Herst.-Nr.: 400088 EAN/GTIN: 5059045709312 |
| |
|
| | |
| Länge = 16mm Breite = 16mm Höhe = 12.7mm Abmessungen = 16 x 16 x 12.7mm Wärmewiderstand = 45.2K/W Montage = Durchsteckmontage Farbe = Schwarz Gehäusetyp = TO-220
Aavid Thermalloy TO-5- oder TO-39-Steckmontage-Kühlkörper mit geteilter Manschette. Aavid Thermalloy Steckmontage-Kühlkörper mit geteilter Manschette, passend für die TO-5- oder TO-39-Gehäuseausführung. Oberfläche schwarz eloxiert Vertikaler Einbau Weitere Informationen: | | Länge: | 16mm | Breite: | 16mm | Höhe: | 12.7mm | Abmessungen: | 16 x 16 x 12.7mm | Wärmewiderstand: | 45.2K/W | Montage: | Durchsteckmontage | Farbe: | Schwarz | Gehäusetyp: | TO-220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 401548, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 400088, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |