Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1L SPS CPU, 18 (DC) Eing. Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie SYSMAC CP1L 20,4 → 26,4 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401545
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1L-M30DT1-D
EAN/GTIN:
     4547648359788
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Hersteller Serie = CP1L
Anzahl der Eingänge = 18 (DC)
Ausgangstyp = Transistor
Zur Verwendung mit = Serie SYSMAC CP1L
Versorgungsspannung = 20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 20,4 → 26,4 V dc
Netzwerk-Typ = USB
Betriebstemperatur max. = +55°C

Die Erweiterungsmodule Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C können mit dem Produktbereich CP1L CPU verwendet werden. CP1L CPU. Kompatibel mit allen anderen Komponenten der Serie Omron SPS Verwendet identische Software wie andere Omron-Steuereinheiten 4 Hochgeschwindigkeits-Encodereingänge und 2 Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung Befehlssatz ist kompatibel mit den SPS-Serien CP1H-, CJ1- und CS1. CP1L-EM / CP1L-EL besitzt standardmäßig einen Ethernet-Anschluss CP1L-M / CP1L-L besitzt standardmäßig einen USB-Anschluss für Peripheriegeräte Optionale serielle Anschlüsse RS-232C und RS-422A/485 Skalierbar mit einer Vielzahl von E/A-Einheiten (bis zu maximal 160 E/A-Punkten) Motion-Funktionalität
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1L
Anzahl der Eingänge:
18 (DC)
Ausgangstyp:
Transistor
Zur Verwendung mit:
Serie SYSMAC CP1L
Versorgungsspannung:
20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
20,4 → 26,4 V dc
Netzwerk-Typ:
USB
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 401545, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1LM30DT1D, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 487,73*
€ 579,16*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,40*
€ 605,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 638,66*
€ 725,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.