Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Standard-Schraubendrehersatz, 6-teilig Schlitz, POZIDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401119
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATD.J6PB
EAN/GTIN:
     3148517867796
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 6
Spitzentyp = Schlitz, POZIDRIV
Abtriebsgröße = Schlitz: 3,5; 4; 5; 6,5 mm; POZIDRIV®: PZ1; PZ2

6-teiliger Satz Protwist Schraubendreher, Serie AN/AND. 6-teiliger Satz professioneller Schraubendreher. 4 Schraubendreher für Schlitzschrauben und 2 POZIDRIV®-Schraubendreher. Farbcodierte Markierungen für schnelle Auswahl des Schraubendrehers.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
6
Spitzentyp:
Schlitz, POZIDRIV
Abtriebsgröße:
Schlitz: 3,5; 4; 5; 6,5 mm; POZIDRIV®: PZ1; PZ2
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, 401119, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Facom, ATDJ6PB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4593944
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.