Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 3mm 25mm Verzinkt 1.6kg/m -40°C +120°C 339bar innen ø 19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikleitung 3mm 25mm Verzinkt 1.6kg/m -40°C +120°C 339bar innen ø 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4007746
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4007746
EAN/GTIN:
     5056111997499
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 25mm
Innendurchmesser = 19mm
Material = Stahl zinkplattiert
Stärke = 3mm
Länge = 2m
Oberfläche = Verzinkt
Gewicht = 1.6kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 339bar

Verzinkt mit gelb passivierter Oberfläche. Oberfläche hat eine Beschichtungsstärke von 8 bis 12 Mikron, die hohe Korrosionsbeständigkeit und ein ähnliches Aussehen wie die EO-Serie der Hydraulik-Rohrverschraubungen bietet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25mm
Innendurchmesser:
19mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Stärke:
3mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
1.6kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
339bar
Weitere Suchbegriffe: 4007746, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 25X3TUBEZINC, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 52,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 205,98*
€ 245,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,16*
€ 241,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,18*
€ 229,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,68*
€ 212,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,11*
€ 188,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
RAP3-325
ab € 3,494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.