Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block DCT -Phasen Linear DIN-Schienen Netzteil 36W, 230V ac, 24V dc / 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block DCT -Phasen Linear DIN-Schienen Netzteil 36W, 230V ac, 24V dc / 1.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-4007392
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     DCT24/1.5
EAN/GTIN:
     4016139042879
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Linear
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 36W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 63mm
Breite = 63mm
Tiefe = 94mm
Serie = DCT
Lastausregelung = ±21%

Genannte Lastausregelung ist typischer Wert (ungeregelt). 6 bis 60 W, ungeregelt, Serie DCT. 230 Vac Eingang, 12 oder 24 Vdc (nom.) Ausgang Netzteil/Sicherheitstrenntransformator Gefertigt nach EN61588 und VDE0570 Voll gekapselt in einem Kunststoffgehäuse Bauweise für problemlose Installation auf Schienen nach DIN EN50022 3,75 kV Ein-/Ausgang, durchschlagsgeprüft Schraubklemmen am Ein- und Ausgang Wirkungsgrad 75 % (typisch) Integrierte Sicherung und Übertemperaturabschaltung als Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
Weitere Informationen:
Typ:
Linear
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
36W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
63mm
Breite:
63mm
Tiefe:
94mm
Serie:
DCT
Lastausregelung:
±21%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Netzteil ungeregelt, Ungeregeltes Netzteil, hutschienen netzteil block, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 230vdc, 4007392, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Block, DCT2415, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,09*
€ 80,25*
€ 5,95*
ab € 61,94*
€ 80,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 133,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,55*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,38*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.