Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1.024 Wörter SOIC 8-Pin 8MHz 41 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-400605
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F519-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040207103
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1.024 Wörter
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 41 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Instruktionssatz-Architektur = RISC

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F519. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F519 basieren auf dem Grundbereich-Kern von Microchip mit einem 2-stufigen Hardware-Stack und 33 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 2 MIPS, 1,5 Kilobyte Programmspeicher mit einem Datenspeicher bestehend aus 41 Byte SRAM und 64 Byte Flash. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack Interner 8-MHz-Oszillator – wählbare Ausgänge, 8 MHz und 4 MHz 6 E/A-Stifte 8-Bit-Zeitgeber Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1.024 Wörter
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
41 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 400605, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F519ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.