Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic JW Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic JW Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-3998376
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JW1FSN-DC12V
EAN/GTIN:
     5059039631179
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28.6mm
Spulenwiderstand = 270Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2.5 kVA

UL, CSA, VDE, SEMKO, FIMKO, SEV. Relais, Serie JW. Diese kompakten Leistungsrelais für Leiterplattenmontage sind gekapselt und besitzen ein universelles Kontaktmuster sowie eine hohe Stoßstrombeständigkeit. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Geräte. Monostabile Leistungsrelais mit langer Lebensdauer und hohen Durchschlagsspannungen Hohe Stoßstrombeständigkeit, 10000 V zwischen Kontakt und Spule Gekapselte Konstruktion Abmessungen (H x B x T): 20 x 28,6 x 12,8 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28.6mm
Spulenwiderstand:
270Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2.5 kVA
Weitere Suchbegriffe: panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 3998376, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, JW1FSNDC12V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.