Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker Gesis Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 4, Kabelmontage, 16A, Weiß, 0.5 → 1.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-399509
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.942.3053.0
EAN/GTIN:
     5059040999084
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 4
Serie = Gesis
Gender = Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Weiß
Typ = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP20
Drahtgröße = 0.5 → 1.5 mm²
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = Messing

DIN VDE 0606 DIN VDE 0627 (5-polig). Kabelstecker und -buchsenleisten. In 2-, 3-, 4- oder 5-poliger Ausführung erhältlich Schraubanschluss Zugentlastung für Kabel enthalten Integrierte Sperrklinke
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4
Serie:
Gesis
Gender:
Stecker
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Weiß
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Drahtgröße:
0.5 → 1.5 mm²
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder 5 pol, 399509, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9194230530, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,87*
€ 3,61*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,6915*
€ 5,7215*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,7119*
€ 5,7419*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,98*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,8767*
€ 7,3567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
91.941.3053.0
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.