| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3994481 Herst.-Nr.: LJM4X300ESSC2 EAN/GTIN: 5059041599344 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 4mm Länge = 0.3m Material = Stahl Typ = Geschlossene Buchsenwelle Härte = 64HRC Toleranz = h6
LJM Edelstahlwelle. Hergestellt aus nicht legiertem Qualitätsstahl 1.1213 (Cf53), 1.1210 (Ck53), 1.1221 (Ck60) Induktionsgehärtet und geschliffen Hohe Formstabilität und lange Lebensdauer Toleranz h6 Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 4mm | Länge: | 0.3m | Material: | Stahl | Typ: | Geschlossene Buchsenwelle | Härte: | 64HRC | Toleranz: | h6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle 4mm, wellenführung, 3994481, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Ewellix Makers in Motion, LJM4X300ESSC2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts |
| | |
| |